EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A 28AWG U/FTP P/L 3M GY

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A 28AWG U/FTP P/L 3M GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540592923

Sähkönumero

7227026

Toimittajan tuotenumero

103-203

Tukkuerä

1

Excel Cat6A 28AWG Patch-johto U/FTP suojattu LSOH 3 m harmaa

Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch-johdot nostavat kuparikaapeloinnin suorituskyvyn uudelle tasolle. Nämä tuotteet on suunniteltu täyttämään nykyiset ISO- ja EIA/TIA-standardit Class EA Augmented Category 6A -suorituskyvylle, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettava ja tehokas verkkosuorituskyky, mukaan lukien tuki uusille sovelluksille, kuten 10GBase-T ja 10 Gigabit Ethernet.Jokainen Excel Category 6A patch-johto koostuu neljästä kierreparista 28AWG säikeisistä kuparijohtimista. Alumiini-/polyesterifolioteippi tarjoaa yksilöllisen suojauksen jokaiselle parille. Nämä parit on sitten punottu yhteen eri kierreporrastuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.Porrastetuilla nastoilla varustetut RJ45-suojatut liittimet päättävät kaapelin, ja jokaisessa johdossa on värikoodatut muotoillut suojat.- 28AWG pienempi halkaisija- Valettu vedonpoistokupu- LSOH-ulkovaipa- Yksilöllinen folioseula jokaisen parin päällä- Muoviton pakkaus- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,939 kg CO2e