EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A 5M S/FTP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540582559
Sähkönumero
7227033
Toimittajan tuotenumero
106-006
Tukkuerä
1
Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Suojattu LSOH Blade Booted 5 m harmaa
Excel kategorian 6A S/FTP -liitäntäkaapelit on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn strukturoitujen kaapelointien asennuksiin._x000D__x000D_- Luokka 6A_x000D_x000D_- Ulkopuolella on kuvaruutupunos, jossa on yksittäinen kalvonauhakuvio_x000D_x000D_- Yhteensopiva taaksepäin_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Terätyylinen ""slimline""-muotoiltu vedonpoistokenkä, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,360 kg CO2e.
Excel kategorian 6A S/FTP -liitäntäkaapelit on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn strukturoitujen kaapelointien asennuksiin._x000D__x000D_- Luokka 6A_x000D_x000D_- Ulkopuolella on kuvaruutupunos, jossa on yksittäinen kalvonauhakuvio_x000D_x000D_- Yhteensopiva taaksepäin_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Terätyylinen ""slimline""-muotoiltu vedonpoistokenkä, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,360 kg CO2e.