EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A FFTP ANTIBAC 1MTR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540586779
Sähkönumero
7227019
Toimittajan tuotenumero
103-101
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A antibakteerinen patch-johto F/FTP LSOH 1 m valkoinen
Excel Cat6A F/FTP antibakteeriset patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 22196:2011, ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Näiden johtojen antibakteeriset ominaisuudet tekevät niistä ihanteellisia käytettäväksi paljon liikennöidyissä tai lääketieteellisissä tiloissa ja terveydenhuollossa.- Cat6A- Antibakteerinen- Taaksepäin yhteensopiva- T568B-johdotus- Blade style ""slimline"" moulded strain relief boot with clip protector
Excel Cat6A F/FTP antibakteeriset patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 22196:2011, ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Näiden johtojen antibakteeriset ominaisuudet tekevät niistä ihanteellisia käytettäväksi paljon liikennöidyissä tai lääketieteellisissä tiloissa ja terveydenhuollossa.- Cat6A- Antibakteerinen- Taaksepäin yhteensopiva- T568B-johdotus- Blade style ""slimline"" moulded strain relief boot with clip protector


