EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A FFTP ANTIBAC 2MTR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540586786
Sähkönumero
7227020
Toimittajan tuotenumero
103-102
Tukkuerä
1
Excel Cat6A antibakteerinen patch-johto F/FTP LSOH 2 m valkoinen
Excel Cat6A F/FTP antibakteeriset patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 22196:2011, ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Näiden johtojen antibakteeriset ominaisuudet tekevät niistä ihanteellisia käytettäväksi paljon liikennöidyissä tai lääketieteellisissä tiloissa ja terveydenhuollossa.- Cat6A- Antibakteerinen- Taaksepäin yhteensopiva- T568B-johdotus- Blade style ""slimline"" moulded strain relief boot with clip protector
Excel Cat6A F/FTP antibakteeriset patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 22196:2011, ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Näiden johtojen antibakteeriset ominaisuudet tekevät niistä ihanteellisia käytettäväksi paljon liikennöidyissä tai lääketieteellisissä tiloissa ja terveydenhuollossa.- Cat6A- Antibakteerinen- Taaksepäin yhteensopiva- T568B-johdotus- Blade style ""slimline"" moulded strain relief boot with clip protector


