EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 0.2M BK X10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - musta
Pituus - 0.2 m
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024165354
Sähkönumero
7261438
Toimittajan tuotenumero
103-286-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
0.2 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 0,2 m musta (10-pack)


