EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 0.3M BU X10

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

sininen

Pituus:

0.3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - sininen

  • Pituus - 0.3 m

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5061024165385

Sähkönumero

7227697

Toimittajan tuotenumero

103-237-10

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

sininen

Pituus:

0.3 m

Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 0,3 m sininen (10-pack)