EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 0.3M GN X10

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

vihreä

Pituus:

0.3 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Pituus - 0.3 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5061024165408

Sähkönumero

7261421

Toimittajan tuotenumero

103-267-10

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

vihreä

Pituus:

0.3 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 0,3 m vihreä (10-pack)