EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 0.3M VT X10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
sinipunainenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Pituus - 0.3 m
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024167037
Sähkönumero
7227679
Toimittajan tuotenumero
103-218-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Pituus:
0.3 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 0,3 m Violetti (10-pack)


