EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 0.3M YE X10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
keltainenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 0.3 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5061024165392
Sähkönumero
7261413
Toimittajan tuotenumero
103-257-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
0.3 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 0,3 m keltainen (10-pack)


