EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 0.5M RD X10

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

0.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - punainen

  • Pituus - 0.5 m

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540598185

Sähkönumero

7227699

Toimittajan tuotenumero

103-240-10

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

punainen

Pituus:

0.5 m

Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 0,5 m punainen (10-pack)