EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 0.5M TAI X1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - oranssi
Pituus - 0.5 m
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540598239
Sähkönumero
7261441
Toimittajan tuotenumero
103-290-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
oranssi
Pituus:
0.5 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 0,5 m oranssi (10-pack)


