EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 0.5M VT X10

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

0.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

  • Pituus - 0.5 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5061024167051

Sähkönumero

7227680

Toimittajan tuotenumero

103-219-10

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Pituus:

0.5 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 0,5 m Violetti (10-pack)