EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 0.5M WH X10

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Pituus - 0.5 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540598215

Sähkönumero

7261423

Toimittajan tuotenumero

103-270-10

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Pituus:

0.5 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 0,5 m valkoinen (10-pack)