EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 1,5 M RD

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1.5 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - punainen

  • Pituus - 1.5 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5061024166856

Sähkönumero

7261402

Toimittajan tuotenumero

103-244

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

punainen

Pituus:

1.5 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 1,5 m punainen