EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 1,5 M WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pituus - 1.5 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
5061024165255
Sähkönumero
7261427
Toimittajan tuotenumero
103-274
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
1.5 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 1,5 m Valkoinen


