EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 1,5 M YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
keltainenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 1.5 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024166863
Sähkönumero
7261410
Toimittajan tuotenumero
103-254
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
1.5 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 1,5 m keltainen



