EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 1 M BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
sininenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - sininen
Pituus - 1 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540594552
Sähkönumero
7227692
Toimittajan tuotenumero
103-231
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
sininen
Pituus:
1 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 1 m sininen


