EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 1 M GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - harmaa
Pituus - 1 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540594569
Sähkönumero
7227682
Toimittajan tuotenumero
103-221
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
1 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 1 m harmaa
Excel 28AWG Cat6A miniläpivientijohdot nostavat kuparisen infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Nämä tuotteet on suunniteltu nykyisten ISO- ja EIA/TIA-standardien mukaisesti luokan EA/Augmented Category 6A suorituskykyä varten, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettavaa, korkeaa verkkosuorituskykyä, mukaan lukien tuki 10GBase-T:lle, 10 Gigabit Ethernetille ja PoE++:lle._x000D__x000D_Kukin Excel kategorian 6A liitosjohto koostuu neljästä kierretyistä 28AWG:n kuparilankaparista, joissa on alumiini-/polyesterifoliosuojaus, joten ne soveltuvat sekä suojattuihin että suojaamattomiin asennuksiin. Nämä parit kaapeloidaan sitten yhteen eri pituuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi._x000D_ _x000D__x000D_Kaapelin päättävät porrastetusti pinssatut RJ45-varjostetut pistokkeet, ja kussakin johdossa on värikoodatut, ohuet, valetut saappaat, joissa on pieni, uuden muotoilun mukainen pistoke, joka on ainutlaatuinen excelissä, mikä tekee niistä loistavan liitäntäjohdon tiheään liitäntään, joka mahdollistaa paremman ilmavirran ja siistimmät asennukset._x000D _x000D _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- 28AWG Cat6A korkea joustavuus_x000D_x000D_- Soveltuu 10 gigabitin 10GBase-T-sovelluksiin_x000D_x000D_- Tukee PoE++ -sovelluksia_x000D_- Yksittäinen foliosuojaus jokaisen parin päällä_x000D_- Soveltuu suojattuun tai suojaamattomaan asennukseen_x000D_- Halkaisijaltaan 4,80 mm:n pienennetty kaapeli_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,281 kg CO2e.
Excel 28AWG Cat6A miniläpivientijohdot nostavat kuparisen infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Nämä tuotteet on suunniteltu nykyisten ISO- ja EIA/TIA-standardien mukaisesti luokan EA/Augmented Category 6A suorituskykyä varten, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettavaa, korkeaa verkkosuorituskykyä, mukaan lukien tuki 10GBase-T:lle, 10 Gigabit Ethernetille ja PoE++:lle._x000D__x000D_Kukin Excel kategorian 6A liitosjohto koostuu neljästä kierretyistä 28AWG:n kuparilankaparista, joissa on alumiini-/polyesterifoliosuojaus, joten ne soveltuvat sekä suojattuihin että suojaamattomiin asennuksiin. Nämä parit kaapeloidaan sitten yhteen eri pituuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi._x000D_ _x000D__x000D_Kaapelin päättävät porrastetusti pinssatut RJ45-varjostetut pistokkeet, ja kussakin johdossa on värikoodatut, ohuet, valetut saappaat, joissa on pieni, uuden muotoilun mukainen pistoke, joka on ainutlaatuinen excelissä, mikä tekee niistä loistavan liitäntäjohdon tiheään liitäntään, joka mahdollistaa paremman ilmavirran ja siistimmät asennukset._x000D _x000D _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D- 28AWG Cat6A korkea joustavuus_x000D_x000D_- Soveltuu 10 gigabitin 10GBase-T-sovelluksiin_x000D_x000D_- Tukee PoE++ -sovelluksia_x000D_- Yksittäinen foliosuojaus jokaisen parin päällä_x000D_- Soveltuu suojattuun tai suojaamattomaan asennukseen_x000D_- Halkaisijaltaan 4,80 mm:n pienennetty kaapeli_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 0,281 kg CO2e.


