EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 1 M KPL KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
vaaleanpunainenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - vaaleanpunainen
Pituus - 1 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024166818
Sähkönumero
7227669
Toimittajan tuotenumero
103-204
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
vaaleanpunainen
Pituus:
1 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 1 m vaaleanpunainen



