EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 1 M TAI

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Ulkovaipan väri - oranssi

  • Pituus - 1 m

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540594620

Sähkönumero

7261442

Toimittajan tuotenumero

103-291

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Ulkovaipan väri:

oranssi

Pituus:

1 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 1 m oranssi väri