EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 1 M WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pituus - 1 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540594606
Sähkönumero
7261424
Toimittajan tuotenumero
103-271
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
1 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 1 m Valkoinen


