EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 10 M GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
vihreäKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - vihreä
Pituus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024167099
Sähkönumero
7261422
Toimittajan tuotenumero
103-269
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
vihreä
Pituus:
10 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 10 m vihreä


