EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 10 M RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
punainenKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - punainen
Pituus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024166993
Sähkönumero
7261405
Toimittajan tuotenumero
103-249
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
punainen
Pituus:
10 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 10 m punainen


