EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 10 M YE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
keltainenKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 10 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024167006
Sähkönumero
7261414
Toimittajan tuotenumero
103-259
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
10 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 10 m keltainen


