EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 2 M RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
punainenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - punainen
Pituus - 2 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540594651
Sähkönumero
7261400
Toimittajan tuotenumero
103-242
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
punainen
Pituus:
2 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 2 m punainen


