EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 3 M BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
mustaTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - musta
Pituus - 3 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540594811
Sähkönumero
7261435
Toimittajan tuotenumero
103-283
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
musta
Pituus:
3 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 3 m musta


