EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 3 M TAI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
oranssiTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - oranssi
Pituus - 3 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540594828
Sähkönumero
7261444
Toimittajan tuotenumero
103-293
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
oranssi
Pituus:
3 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 3 m oranssi väri


