EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 5 M KPL KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
vaaleanpunainenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - vaaleanpunainen
Pituus - 5 m
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5061024166962
Sähkönumero
7227673
Toimittajan tuotenumero
103-209
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
vaaleanpunainen
Pituus:
5 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 5 m vaaleanpunainen


