EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A MINI P/JOHTO 7 M GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
harmaaKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotoranssi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsinipunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvaaleanpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvihreä
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Ulkovaipan väri - harmaa
Pituus - 7 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024166979
Sähkönumero
7227689
Toimittajan tuotenumero
103-228
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
7 m
Excel Cat6A Mini Patch Lead 28AWG LSOH Blade Booted 7 m harmaa


