EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP 15 M BU
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - sininen
Pituus - 15 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024166184
Sähkönumero
7261500
Toimittajan tuotenumero
106-018
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
sininen
Pituus:
15 m
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 15 m sininen


