EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP 20 M RD
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - punainen
Pituus - 20 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024166245
Sähkönumero
7261519
Toimittajan tuotenumero
106-039
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
punainen
Pituus:
20 m
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 20 m punainen
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 20 m punainen
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 20 m punainen


