EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP 30 M GY
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - harmaa
Pituus - 30 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024166269
Sähkönumero
7261530
Toimittajan tuotenumero
106-051
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
30 m
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 30 m harmaa
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 30 m harmaa
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 30 m harmaa


