EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP 30 M YE
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Kaapelityyppi - S/FTP
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 30 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024166283
Sähkönumero
7261511
Toimittajan tuotenumero
106-030
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Kaapelityyppi:
S/FTP
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
30 m
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 30 m keltainen
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 30 m keltainen
Excel Cat6A S/FTP LSOH Blade -patch-johto 30 m keltainen


