EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A S/FTP DCA 2X 500M RL WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540583457
Sähkönumero
7227646
Toimittajan tuotenumero
100-915
Tukkuerä
1
Excel Dual Cat6A kaapeli S/FTP LSOH CPR Euroclass Dca 500 m rulla valkoinen
Excel-varjostettu Cat6A-kaksoiskaapeli S/FTP LSOH, jossa on yksittäiset foliokäärityt parit ja kokonaisfoliokääre ja punottu varjostus, toimitetaan 500 metrin kelalla. Excel-kaksois-Cat6A-kokonaan suojattu (S/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Se tarjoaa EA-luokan/parannetun kategorian 6 linkkisuorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. _x000D__x000D_Jokainen kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty erikseen korkealaatuisella, vahvalla alumiini-/polyesterifolioteipillä, joka suojaa jokaista paria. Yksittäiset parit on säädetty eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tämän jälkeen ne kääritään toiseen kokonaisfolioon ja kokonaispunosvarjostukseen. Nämä kaapelit soveltuvat myös PoE-, PoE+- ja PoE++-sovelluksiin, mukaan lukien tyypin 3 ja 4 kaapelit, jotka mahdollistavat 90 W:n tehon tuottamisen neljällä parilla._x000D__x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- S/FTP-kokonaisvarjostus ja foliosuojaus pareittain_x000D_x000D_- Tukee PoE++ Type 4 -tyyppiä (90 W)_x000D_- Ulkovaipan väri: valkoinen_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savun kehittymisluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 237,855 kg CO2e.
Excel-varjostettu Cat6A-kaksoiskaapeli S/FTP LSOH, jossa on yksittäiset foliokäärityt parit ja kokonaisfoliokääre ja punottu varjostus, toimitetaan 500 metrin kelalla. Excel-kaksois-Cat6A-kokonaan suojattu (S/FTP) kaapeli nostaa kupari-infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Se tarjoaa EA-luokan/parannetun kategorian 6 linkkisuorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet. _x000D__x000D_Jokainen kaapeli koostuu neljästä parista, jotka on kääritty erikseen korkealaatuisella, vahvalla alumiini-/polyesterifolioteipillä, joka suojaa jokaista paria. Yksittäiset parit on säädetty eri pituuksiksi optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tämän jälkeen ne kääritään toiseen kokonaisfolioon ja kokonaispunosvarjostukseen. Nämä kaapelit soveltuvat myös PoE-, PoE+- ja PoE++-sovelluksiin, mukaan lukien tyypin 3 ja 4 kaapelit, jotka mahdollistavat 90 W:n tehon tuottamisen neljällä parilla._x000D__x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- S/FTP-kokonaisvarjostus ja foliosuojaus pareittain_x000D_x000D_- Tukee PoE++ Type 4 -tyyppiä (90 W)_x000D_- Ulkovaipan väri: valkoinen_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savun kehittymisluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 237,855 kg CO2e.


