EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - CAT6A U/UTP DCA 500M RL WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540569710
Sähkönumero
7227625
Toimittajan tuotenumero
100-219-WT
Tukkuerä
1
Excel Solid Cat6A kaapeli U/UTP 23AWG LSOH CPR Euroclass Dca 500 m rulla valkoinen
Excel solid Cat6A kaapeli U/UTP 23AWG LSOH CPR Euroclass Dca suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO, CENELEC ja TIA standardit ja toimitetaan 500 metrin rullissa. Excel Cat6A U/UTP -kaapeli nostaa kuparipohjaisen infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Se tarjoaa EA-luokan / laajennetun kategorian 6 linkkisuorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet._x000D__x000D_Jotta Excel Networking Solutions pysyisi verkkoinfrastruktuurin jatkuvasti kasvavan laajentumisen edellä ja kasvavan tarpeen säästää tilaa nykyisissä suojissa, se esittelee uuden pienennetyn koon kategorian 6A U/UTP-kaapelin, jonka halkaisija on yksi markkinoiden pienimmistä tällä hetkellä saatavilla olevista 7 mm:n halkaisijoista. Paino on 48 grammaa metriä kohden, joten kaapelia voidaan sijoittaa enemmän suojuksiin ja se vähentää asennuksen kokonaispainoa lattialla._x000D__x000D_Ainutlaatuinen rakenne voittaa U/UTP:n esteet CPR-paloluokituksen ja suorituskyvyn osalta. Halkaisijaltaan pienemmissä kaapeleissa ei-metallisen, mutta heijastavan sulkunauhan käyttö lisää kaapelin suorituskykyä ja toimii lämpösulkuna, joka vähentää kaapelin palavuutta, mikä antaa sille paremman palonkestävyyden ja vähentää palamisnopeutta._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP ei ole kokonaisvarjostusta eikä johtimien varjostusta_x000D_x000D_- Ulkoinen ei-johtava nauha, joka takaa vieraan ristiinpuhelun suorituskyvyn_x000D_- Ulkovaipan väri: valkoinen_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 206,559 kg CO2e.
Excel solid Cat6A kaapeli U/UTP 23AWG LSOH CPR Euroclass Dca suunniteltu ja valmistettu täyttämään ja ylittämään ISO, CENELEC ja TIA standardit ja toimitetaan 500 metrin rullissa. Excel Cat6A U/UTP -kaapeli nostaa kuparipohjaisen infrastruktuurin suorituskyvyn uudelle tasolle. Se tarjoaa EA-luokan / laajennetun kategorian 6 linkkisuorituskyvyn jopa 90 metrin etäisyyksille, mikä tukee sovelluksia, kuten 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet._x000D__x000D_Jotta Excel Networking Solutions pysyisi verkkoinfrastruktuurin jatkuvasti kasvavan laajentumisen edellä ja kasvavan tarpeen säästää tilaa nykyisissä suojissa, se esittelee uuden pienennetyn koon kategorian 6A U/UTP-kaapelin, jonka halkaisija on yksi markkinoiden pienimmistä tällä hetkellä saatavilla olevista 7 mm:n halkaisijoista. Paino on 48 grammaa metriä kohden, joten kaapelia voidaan sijoittaa enemmän suojuksiin ja se vähentää asennuksen kokonaispainoa lattialla._x000D__x000D_Ainutlaatuinen rakenne voittaa U/UTP:n esteet CPR-paloluokituksen ja suorituskyvyn osalta. Halkaisijaltaan pienemmissä kaapeleissa ei-metallisen, mutta heijastavan sulkunauhan käyttö lisää kaapelin suorituskykyä ja toimii lämpösulkuna, joka vähentää kaapelin palavuutta, mikä antaa sille paremman palonkestävyyden ja vähentää palamisnopeutta._x000D_ _x000D__x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D _x000D_- Cat6A kiinteä kuparikaapeli_x000D_x000D_- U/UTP ei ole kokonaisvarjostusta eikä johtimien varjostusta_x000D_x000D_- Ulkoinen ei-johtava nauha, joka takaa vieraan ristiinpuhelun suorituskyvyn_x000D_- Ulkovaipan väri: valkoinen_x000D_x000D_- Palotekninen luokka EN 13501-6:n mukaan: Dca_x000D_x000D_- Savunkehitysluokka EN 13501-6:n mukaan: s2_x000D_x000D_.- CIBSE TM65 Sisäänrakennettu hiili: 206,559 kg CO2e.


