EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - EXCEL CAT6A 0.5M FFTP BLK PK10

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - EXCEL CAT6A 0.5M FFTP BLK PK10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

musta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pituus:

0.5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - F/FTP

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5055540569475

Sähkönumero

7233387

Toimittajan tuotenumero

100-225-10

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

F/FTP

Ulkovaipan väri:

musta

Pituus:

0.5 m

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Excel Cat6A Patch-johto F/FTP suojattu LSOH Blade Booted 0,5 m musta (10 kpl pakkaus)

Excel Cat6A Patch-johto F/FTP suojattu LSOH Blade Booted 0,5 m musta (10 kpl pakkaus)