EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - EXCEL CAT6A 0.5M FFTP VT PK10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - F/FTP
Ulkovaipan väri - sinipunainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540519524
Sähkönumero
7233389
Toimittajan tuotenumero
100-228-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
F/FTP
Ulkovaipan väri:
sinipunainen
Pituus:
0.5 m
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Patch-johto F/FTP suojattu LSOH Blade Booted 0,5 m violetti (10 kpl pakkaus)


