EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - EXCEL CAT6A 2M UUTP LSOH PL-GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540506999
Sähkönumero
7226970
Toimittajan tuotenumero
100-540
Tukkuerä
1
Excel Cat6A Patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 2 m vihreä
Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch-johdot koostuvat neljästä kierreparista 26 AWG säikeisistä kuparijohtimista. Nämä parit on sitten punottu yhteen eri kierreporrastuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.Porrastetuilla nastoilla varustetut RJ45-liittimet päättävät kaapelin, ja jokaisessa johdossa on värikoodatut ohuet muotoillut suojat, jotka soveltuvat käytettäväksi suuritiheyksisissä reititin- tai kytkinkorteissa.- Cat6A-yhteensopiva- Erityisesti 500 MHz:iin asti- Soveltuu 10 Gigabit Ethernet -sovelluksiin- EC-hyväksytty- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,496 kg CO2e
Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch-johdot koostuvat neljästä kierreparista 26 AWG säikeisistä kuparijohtimista. Nämä parit on sitten punottu yhteen eri kierreporrastuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.Porrastetuilla nastoilla varustetut RJ45-liittimet päättävät kaapelin, ja jokaisessa johdossa on värikoodatut ohuet muotoillut suojat, jotka soveltuvat käytettäväksi suuritiheyksisissä reititin- tai kytkinkorteissa.- Cat6A-yhteensopiva- Erityisesti 500 MHz:iin asti- Soveltuu 10 Gigabit Ethernet -sovelluksiin- EC-hyväksytty- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,496 kg CO2e


