EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - EXCEL CAT6A 4M FFTP LSOH PL GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540501932
Sähkönumero
7233381
Toimittajan tuotenumero
100-149
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Patch-johto F/FTP suojattu LSOH Blade Booted 4 m harmaa
Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch-johdot nostavat kuparikaapeloinnin suorituskyvyn uudelle tasolle. Nämä tuotteet on suunniteltu täyttämään nykyiset ISO- ja EIA/TIA-standardit Class Ea Augmented Category 6A -suorituskyvylle, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettava ja tehokas verkkosuorituskyky, mukaan lukien tuki uusille sovelluksille, kuten 10GBase-T ja 10 Gigabit Ethernet.Jokainen Excel Category 6A patch-johto koostuu neljästä kierreparista 26AWG säikeisistä kuparijohtimista. Alumiini-/polyesterifolioteippi tarjoaa yksilöllisen suojauksen jokaiselle parille. Nämä parit on sitten punottu yhteen eri kierreporrastuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Porrastetuilla nastoilla varustetut RJ45-suojatut liittimet päättävät kaapelin, ja jokaisessa johdossa on värikoodatut ohuet muotoillut suojat, jotka soveltuvat käytettäväksi suuritiheyksisissä reititin- tai kytkinkorteissa.- Erityisesti 500 MHz:iin asti- Soveltuu 10 Gigabit 10GBase-T, PoE++ -sovelluksiin- Yksilöllinen folioseula jokaisen parin päällä- Blade style muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,880 kg CO2e
Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch-johdot nostavat kuparikaapeloinnin suorituskyvyn uudelle tasolle. Nämä tuotteet on suunniteltu täyttämään nykyiset ISO- ja EIA/TIA-standardit Class Ea Augmented Category 6A -suorituskyvylle, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettava ja tehokas verkkosuorituskyky, mukaan lukien tuki uusille sovelluksille, kuten 10GBase-T ja 10 Gigabit Ethernet.Jokainen Excel Category 6A patch-johto koostuu neljästä kierreparista 26AWG säikeisistä kuparijohtimista. Alumiini-/polyesterifolioteippi tarjoaa yksilöllisen suojauksen jokaiselle parille. Nämä parit on sitten punottu yhteen eri kierreporrastuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Porrastetuilla nastoilla varustetut RJ45-suojatut liittimet päättävät kaapelin, ja jokaisessa johdossa on värikoodatut ohuet muotoillut suojat, jotka soveltuvat käytettäväksi suuritiheyksisissä reititin- tai kytkinkorteissa.- Erityisesti 500 MHz:iin asti- Soveltuu 10 Gigabit 10GBase-T, PoE++ -sovelluksiin- Yksilöllinen folioseula jokaisen parin päällä- Blade style muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,880 kg CO2e


