EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - EXL CAT6A 0.5M S/FTP GREY PK10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540579948
Sähkönumero
7227029
Toimittajan tuotenumero
106-002
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Patch Lead S/FTP Suojattu LSOH Blade Booted 0,5 m harmaa (10-pack)
Excel kategorian 6A S/FTP -liitäntäkaapelit on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn strukturoitujen kaapelointien asennuksiin._x000D__x000D_- Luokka 6A_x000D_x000D_- Ulkopuolella on kuvaruutupunos, jossa on yksittäinen kalvonauhakuvio_x000D_x000D_- Yhteensopiva taaksepäin_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Terätyylinen ""slimline""-muotoiltu vedonpoistokenkä, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,737 kg CO2e.
Excel kategorian 6A S/FTP -liitäntäkaapelit on valmistettu ja testattu ISO 11801, EN 50173 ja TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn strukturoitujen kaapelointien asennuksiin._x000D__x000D_- Luokka 6A_x000D_x000D_- Ulkopuolella on kuvaruutupunos, jossa on yksittäinen kalvonauhakuvio_x000D_x000D_- Yhteensopiva taaksepäin_x000D_- T568B-johdotus_x000D_x000D_- Terätyylinen ""slimline""-muotoiltu vedonpoistokenkä, jossa on klipsisuoja_x000D_x000D_- LS0H-ulkovaippa_x000D_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 1,737 kg CO2e.


