EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - EXL CAT6A 2M UUTP LSOH PL-RED

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540506845
Sähkönumero
7226951
Toimittajan tuotenumero
100-520
Tukkuerä
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Cat6A Patch-johto U/UTP suojaamaton LSOH Blade Booted 2 m punainen
Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch-johdot koostuvat neljästä kierreparista 26 AWG säikeisistä kuparijohtimista. Nämä parit on sitten punottu yhteen eri kierreporrastuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.Porrastetuilla nastoilla varustetut RJ45-liittimet päättävät kaapelin, ja jokaisessa johdossa on värikoodatut ohuet muotoillut suojat, jotka soveltuvat käytettäväksi suuritiheyksisissä reititin- tai kytkinkorteissa.- Cat6A-yhteensopiva- Erityisesti 500 MHz:iin asti- Soveltuu 10 Gigabit Ethernet -sovelluksiin- EC-hyväksytty- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,493 kg CO2e
Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch-johdot koostuvat neljästä kierreparista 26 AWG säikeisistä kuparijohtimista. Nämä parit on sitten punottu yhteen eri kierreporrastuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi.Porrastetuilla nastoilla varustetut RJ45-liittimet päättävät kaapelin, ja jokaisessa johdossa on värikoodatut ohuet muotoillut suojat, jotka soveltuvat käytettäväksi suuritiheyksisissä reititin- tai kytkinkorteissa.- Cat6A-yhteensopiva- Erityisesti 500 MHz:iin asti- Soveltuu 10 Gigabit Ethernet -sovelluksiin- EC-hyväksytty- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,493 kg CO2e


