EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - Kytkentäkaapeli Cat6A STP 50cm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - F/FTP
Ulkovaipan väri - harmaa
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540516240
Sähkönumero
7226882
Toimittajan tuotenumero
100-176-10
Tukkuerä
1
Kategoria:
6A (IEC)
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
F/FTP
Ulkovaipan väri:
harmaa
Pituus:
0.5 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch-johdot nostavat kuparikaapeloinnin suorituskyvyn uudelle tasolle. Nämä tuotteet on suunniteltu täyttämään nykyiset ISO- ja EIA/TIA-standardit Class Ea Augmented Category 6A -suorituskyvylle, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettava ja tehokas verkkosuorituskyky, mukaan lukien tuki uusille sovelluksille, kuten 10GBase-T ja 10 Gigabit Ethernet.Jokainen Excel Category 6A patch-johto koostuu neljästä kierreparista 26AWG säikeisistä kuparijohtimista. Alumiini-/polyesterifolioteippi tarjoaa yksilöllisen suojauksen jokaiselle parille. Nämä parit on sitten punottu yhteen eri kierreporrastuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Porrastetuilla nastoilla varustetut RJ45-suojatut liittimet päättävät kaapelin, ja jokaisessa johdossa on värikoodatut ohuet muotoillut suojat, jotka soveltuvat käytettäväksi suuritiheyksisissä reititin- tai kytkinkorteissa.- Erityisesti 500 MHz:iin asti- Soveltuu 10 Gigabit 10GBase-T, PoE++ -sovelluksiin- Yksilöllinen folioseula jokaisen parin päällä- Blade style muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 2,096 kg CO2e


