EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-CAT6a - XL C6A 1M SFTP LSOH LOCK PL-GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540511269
Sähkönumero
7226988
Toimittajan tuotenumero
101-122
Tukkuerä
1
Excel Cat6A lukittava patch-johto S/FTP suojattu LSOH Blade Booted 1 m harmaa
Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot tarjoavat lisäturvaa estäen ei-toivotut irrotukset turvallisissa tai herkissä piireissä. Irrotus onnistuu vain avaimella, joka myydään erikseen patch-johtojen kanssa.- Turvallinen, estää ei-toivotun irrotuksen- Punottu ulkosuojaus yksittäisellä foliosuojauksella- Avaimet myydään erikseen- Category 6A -yhteensopiva T568B-johdotus- Riippumattomasti varmennettu ja yksittäin pakattu- LS0H-ulkovaipa
Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.Excel Category 6A S/FTP lukittavat patch-johdot tarjoavat lisäturvaa estäen ei-toivotut irrotukset turvallisissa tai herkissä piireissä. Irrotus onnistuu vain avaimella, joka myydään erikseen patch-johtojen kanssa.- Turvallinen, estää ei-toivotun irrotuksen- Punottu ulkosuojaus yksittäisellä foliosuojauksella- Avaimet myydään erikseen- Category 6A -yhteensopiva T568B-johdotus- Riippumattomasti varmennettu ja yksittäin pakattu- LS0H-ulkovaipa


