EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6A FTP 15m - 100-265

Excel Networking Solutions Ltd
KopioiKopioi
EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6A FTP 15m - 100-265

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkovaipan väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)

  • Kaapelityyppi - F/FTP

  • Ulkovaipan väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5055540572826

Sähkönumero

7226822

Toimittajan tuotenumero

100-265

Tukkuerä

1

Kategoria:

6A (IEC)

Liitintyyppi, liitäntä1:

RJ45 8(8)

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

RJ45 8(8)

Kaapelityyppi:

F/FTP

Ulkovaipan väri:

harmaa

Pituus:

15 m

Taittosuoja:

muotoonvalettu

Lukitusvipu:

kyllä

Läpivientieristimen väri:

harmaa

FR (fire retandant) -versio:

ei

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelityyppi:

4x2

AWG-koko:

26

Kytkentätapa:

1:1

Excel Cat6A Patch-johto F/FTP suojattu LSOH Blade Booted 15 m harmaa

Excel Category 6A (Augmented Category 6) patch-johdot nostavat kuparikaapeloinnin suorituskyvyn uudelle tasolle. Nämä tuotteet on suunniteltu täyttämään nykyiset ISO- ja EIA/TIA-standardit Class Ea Augmented Category 6A -suorituskyvylle, ja niiden tarkoituksena on tarjota luotettava ja tehokas verkkosuorituskyky, mukaan lukien tuki uusille sovelluksille, kuten 10GBase-T ja 10 Gigabit Ethernet.Jokainen Excel Category 6A patch-johto koostuu neljästä kierreparista 26AWG säikeisistä kuparijohtimista. Alumiini-/polyesterifolioteippi tarjoaa yksilöllisen suojauksen jokaiselle parille. Nämä parit on sitten punottu yhteen eri kierreporrastuksilla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Porrastetuilla nastoilla varustetut RJ45-suojatut liittimet päättävät kaapelin, ja jokaisessa johdossa on värikoodatut ohuet muotoillut suojat, jotka soveltuvat käytettäväksi suuritiheyksisissä reititin- tai kytkinkorteissa.- Erityisesti 500 MHz:iin asti- Soveltuu 10 Gigabit 10GBase-T, PoE++ -sovelluksiin- Yksilöllinen folioseula jokaisen parin päällä- Blade style muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla