EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli kat6UTP 5m val - 100-419

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ulkovaipan väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - 6
Liitintyyppi, liitäntä1 - RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - RJ45 8(8)
Kaapelityyppi - U/UTP
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5055540505879
Sähkönumero
7226758
Toimittajan tuotenumero
100-419
Tukkuerä
100
Kategoria:
6
Liitintyyppi, liitäntä1:
RJ45 8(8)
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
RJ45 8(8)
Kaapelityyppi:
U/UTP
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Pituus:
5 m
Taittosuoja:
muotoonvalettu
Lukitusvipu:
kyllä
Läpivientieristimen väri:
valkoinen
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelityyppi:
4x2
AWG-koko:
26
Kytkentätapa:
1:1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Excel Category 6 U/UTP patch-johdot valmistetaan ja testataan ISO 11801, EN 50173 & TIA/EIA 568 -vaatimusten mukaisesti patch-johtokokoonpanoille ja ne tarjoavat optimaalisen suorituskyvyn tason strukturoiduille kaapelointiasennuksille.- Cat6-yhteensopiva- Blade style ""slimline"" muotoiltu vedonpoistokupu pidikesuojalla- LSOH-ulkovaipa- Yksittäin pakattu- ""Porrastetut"" RJ45-liittimen nastat- T568B-johdotus- CIBSE TM65 Irtokytketty hiili: 0,842 kg CO2e


