EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - EXL OS2 PL SCAPC-LCAPC SX 20 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5061024160182
Sähkönumero
7261592
Toimittajan tuotenumero
202-358
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OS2 Valokuituliitäntä 2 mm SC/APC-LC/APC SM 9/125 SX LS0H Keltainen 20 m
Excel OS2 9/125 µm simplex -liitäntäkaapelit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n G.657.A2 puskuri-/liitäntäoptisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla ferrule-liittimillä. Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokengät, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykyä. Kaapelin keskelle on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D__x000D_- 100 % optisesti testattu_x000D_- Mukana testitodistus_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Zirkoniumoksidikeraamiset päätteet_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,492 kg CO2e.
Excel OS2 9/125 µm simplex -liitäntäkaapelit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n G.657.A2 puskuri-/liitäntäoptisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla ferrule-liittimillä. Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokengät, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykyä. Kaapelin keskelle on kiinnitetty etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D__x000D_- 100 % optisesti testattu_x000D_- Mukana testitodistus_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Zirkoniumoksidikeraamiset päätteet_x000D_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,492 kg CO2e.


