EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM3 P/L LC-SC DX AQ 15M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540513171
Sähkönumero
7261558
Toimittajan tuotenumero
200-059
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM3 kuituoptinen liitosjohto LC-SC Multimode 50/125 DX LS0H Aqua 15 m
Excel OM3 50/125 µm duplex -liitäntäkaapelit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n puskuri-/vaippa-optisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla ferrule-liittimillä. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa kaapelissa on vedonpoistokengät, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykyä, ja kunkin duplex-kaapelin lähetys- ja vastaanottojalat on merkitty kokoonpanon kumpaankin päähän kiinnitetyllä rengastyyppisellä kaapelimerkillä. Lyhyen matkan päähän näistä tunnistusrenkaista kiinnitetään lämpökutistetta, jotta kahden kuidun kaapeli pysyy helposti käsiteltävänä, ja lopuksi kaapelin keskelle kiinnitetään etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D_ _x000D__x000D_- Mukana testitodistus_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Zirkoniumkeraamiset PC-kuulakkeet_x000D_x000D_- Napaisuus vaihdettavissa (Duplex-liittimet)_x000D_ _x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,775 kg CO2e.
Excel OM3 50/125 µm duplex -liitäntäkaapelit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n puskuri-/vaippa-optisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla ferrule-liittimillä. _x000D__x000D _x000D _x000D _x000DJokaisessa kaapelissa on vedonpoistokengät, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykyä, ja kunkin duplex-kaapelin lähetys- ja vastaanottojalat on merkitty kokoonpanon kumpaankin päähän kiinnitetyllä rengastyyppisellä kaapelimerkillä. Lyhyen matkan päähän näistä tunnistusrenkaista kiinnitetään lämpökutistetta, jotta kahden kuidun kaapeli pysyy helposti käsiteltävänä, ja lopuksi kaapelin keskelle kiinnitetään etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laadun ja jäljitettävyyden varmistamiseksi._x000D_ _x000D__x000D_- Mukana testitodistus_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Zirkoniumkeraamiset PC-kuulakkeet_x000D_x000D_- Napaisuus vaihdettavissa (Duplex-liittimet)_x000D_ _x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,775 kg CO2e.


