EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM3 P/L SC-SC DX AQ 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kategoria - OM3
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - SC
Ulkovaipan väri - turkoosi
Pituus - 2 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540512136
Sähkönumero
7261542
Toimittajan tuotenumero
200-006
Tukkuerä
1
Kategoria:
OM3
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
SC
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Pituus:
2 m
Kaapelityyppi:
duplex
Excel Enbeam OM3 valokuitu SC-SC Multimode 50/125 DX LS0H Aqua 2 m


