EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM3 P/L UNIBOOT LC-LC DX AQ 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan väri - turkoosi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540574493
Sähkönumero
7227434
Toimittajan tuotenumero
203-402
Tukkuerä
1
Ulkovaipan väri:
turkoosi
Excel Enbeam OM3 Kuituoptinen liitosjohto Uniboot LC-LC Multimode 50/125 DX LS0H Aqua 2 m
Excel LC Uniboot -liitäntäkaapelivalikoima tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kompaktissa rakenteessa, ja siinä käytetään 2 mm:n pyöreää kaapelia, jossa on 2 x 600 mikronin halkaisijaltaan olevaa kuitua, jotka ovat ihanteellisia tiheisiin sovelluksiin. Niitä on saatavana OM3-, OM4- tai OS2- taipumattomana kuituna. _x000D__x000D_Näitä liitäntäjohtoja on saatavana kahtena versiona - vakiomallisena uniboot- ja vetoketjuversiona. Molemmat versiot mahdollistavat helpon napaisuuden vaihtamisen._x000D_ _x000D_Se on mahdollista, jos haluatte...- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_ Saatavana OM3/OM4/OS2-versiona.- 100% optisesti testattu_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Erittäin pienikokoinen, halkaisijaltaan 2 mm kaapeli_x000D_- Helppo napaisuuden vaihto_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,090 kg CO2e.
Excel LC Uniboot -liitäntäkaapelivalikoima tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn kompaktissa rakenteessa, ja siinä käytetään 2 mm:n pyöreää kaapelia, jossa on 2 x 600 mikronin halkaisijaltaan olevaa kuitua, jotka ovat ihanteellisia tiheisiin sovelluksiin. Niitä on saatavana OM3-, OM4- tai OS2- taipumattomana kuituna. _x000D__x000D_Näitä liitäntäjohtoja on saatavana kahtena versiona - vakiomallisena uniboot- ja vetoketjuversiona. Molemmat versiot mahdollistavat helpon napaisuuden vaihtamisen._x000D_ _x000D_Se on mahdollista, jos haluatte...- Saatavana OM3/OM4/OS2_x000D_x000D_ Saatavana OM3/OM4/OS2-versiona.- 100% optisesti testattu_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Erittäin pienikokoinen, halkaisijaltaan 2 mm kaapeli_x000D_- Helppo napaisuuden vaihto_x000D_- 25 vuoden järjestelmätakuu_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,090 kg CO2e.


