EXCEL NETWORKING - Kytkentäkaapeli-kuitu - OM4 P/L LC-LC DX VT 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5055540574004
Sähkönumero
7227444
Toimittajan tuotenumero
204-333
Tukkuerä
1
Excel Enbeam OM4 kuituoptinen liitosjohto LC-LC Multimode 50/125 DX LS0H Violet 5 m
Excel OM4 50/125 µm duplex -liitäntäkaapelit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n puskuri-/vaippa-optisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla ferrule-liittimillä. Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokengät, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykyä, ja jokaisen duplex-kaapelin lähetys- ja vastaanottojalat tunnistetaan kokoonpanon kumpaankin päähän kiinnitetyllä rengastyyppisellä kaapelimerkinnällä._x000D__x000D_Lyhyen matkan päähän näistä tunnistusrenkaista kiinnitetään lämpökutistetta, jotta kahden kuidun kaapeli pysyy helposti käsiteltävänä, ja lopuksi kaapelin keskelle kiinnitetään etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laatua ja jäljitettävyyttä varten._x000D__x000D_- 100 % optisesti testattu_x000D_- Mukana testitodistus_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Zirkoniumkeraamiset PC-kuulakkeet_x000D_x000D_- Napaisuus vaihdettavissa (duplex-liittimet)_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,239 kg CO2e.
Excel OM4 50/125 µm duplex -liitäntäkaapelit valmistetaan korkealaatuisesta 900 µm:n puskuri-/vaippa-optisesta kuidusta, joka on päätetty keraamisilla ferrule-liittimillä. Jokaisessa kaapelissa on vedonpoistokengät, jotka pidentävät ja ylläpitävät kokoonpanon suorituskykyä, ja jokaisen duplex-kaapelin lähetys- ja vastaanottojalat tunnistetaan kokoonpanon kumpaankin päähän kiinnitetyllä rengastyyppisellä kaapelimerkinnällä._x000D__x000D_Lyhyen matkan päähän näistä tunnistusrenkaista kiinnitetään lämpökutistetta, jotta kahden kuidun kaapeli pysyy helposti käsiteltävänä, ja lopuksi kaapelin keskelle kiinnitetään etiketti, joka sisältää yksilöllisen eränumeron laatua ja jäljitettävyyttä varten._x000D__x000D_- 100 % optisesti testattu_x000D_- Mukana testitodistus_x000D_- Vähähäviöiset liittimet_x000D_- Zirkoniumkeraamiset PC-kuulakkeet_x000D_x000D_- Napaisuus vaihdettavissa (duplex-liittimet)_x000D_- Taivuttamaton rakenne_x000D_- CIBSE TM65 Hiilidioksidipäästöt: 0,239 kg CO2e.


